Rugozimetru, Tip: PS10

Cod articol: 498835 PS10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 179,00 € /buc.
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă RS232C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare maxim 350 µm
Domeniu de măsurare maxim 0,014 inch
Citire comutabilă mm / inch
Denumirea producătorului PS10
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Curse de măsurare conform standardului 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N × Lc la alegere
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Viteză de palpare 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungime unitate de evaluare 160 mm
Lăţime unitate de evaluare 50 mm
Înălţime unitate de evaluare 77 mm
Greutate unitate de evaluare 0,5 kg
Tip produs Rugozimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Număr producător 7053553
Producător MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Aparat mobil pentru măsurarea precisă a rugozităţii şi documentarea conform standardelor potrivit metodei palpării prin trasare. Cu standard de calibrare integrat (detaşabil). Ecran tactil 4,3 inch TFT mare, iluminat. Afişaj cu rotaţie. Dispozitiv de avans integrat şi utilizabil separat. Suport de reglare pe înălţime pentru măsurători ale conurilor etc., protecţia datelor în format TXT, X3P, CSV şi PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 − 21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 − 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis).

Avantaj:

  • Conectat poate fi folosit imediat pentru măsurare − intuitiv, fără instruire.
  • Memorarea protocoalelor PDF.
  • Selectare automată a cut-off.
  • Dacă se apasă concomitent pe tasta Start şi pe butonul Home se accesează direct pagina de pornire.
  • Acces rapid la funcţiile dorite prin funcţia Favorites de pe ecran.

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de avans, palpator standard cod 499004 măr. 6 − 350, etalon de rugozitate cod 499575 cu certificare de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime integrat, protecţie pentru palpator, încărcător / adaptor de reţea, instrucţiuni de utilizare, geantă cu curea de umăr, minicablu USB, prelungitor pentru dispozitivul de avans.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 499004, extensie pentru palpator Cod 499008, protecţie palpator Cod 499038, stand de măsurare Cod 499011; 498857.

Piese de schimb:

Dimensiune acumulator cod 499548. Ref. ACUMULATOR.

Notă:

Set pentru palpare pe lăţime disponibil la cerere.