Jachetă Shell M

Cod articol: 498819879900M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de ploaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 498819879900M
EAN / GTIN 7330509483220
Număr producător 498819879900M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai, Capătul mânecii cu încheietură interioară

Buzunare
Buzunar interior cu buzunar pentru telefon, Buzunar interior din plasă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior pentru documente
Buzunare de piept cu fermoar
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

Funcționalitate
Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Foaie
Foaie din plasă periat


Reflex

Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mânecă

Descriere:

  • Jachetă practică și prietenoasă cu mișcarea, dintr-un material elastic neted, moale și silențios, care vă oferă un confort ridicat și o mobilitate crescută
  • Jacheta este rezistentă la vânt,- și impermeabilă cu cusături lipite și, de asemenea, este echipată cu detalii reflectorizante plasate inteligent pentru o vizibilitate sporită
  • Căptușeala din plasă periat asigură o ventilație excelentă, iar membrana din țesătura de suprafață împiedică pătrunderea umezelii - permițându-vă să vă mențineți uscat toată ziua
  • Certificată conform EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 4,4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături