Jachetă Shell 4XL

Cod articol: 4988198799004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Jachetă de ploaie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4988198799004XL
    EAN / GTIN 7330509483206
    Număr producător 4988198799004XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil
    Guler căptușit cu fleece
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
    Zipper în căptușeală pentru transfer

    Finisaj
    Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecii reglabil cu scai, Capătul mânecii cu încheietură interioară

    Buzunare
    Buzunar interior cu buzunar pentru telefon, Buzunar interior din plasă
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunar interior pentru documente
    Buzunare de piept cu fermoar
    Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate

    Închidere frontală
    Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Foaie
    Foaie din plasă periat


    Reflex

    Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mânecă

    Descriere:

    • Jachetă practică și prietenoasă cu mișcarea, dintr-un material elastic neted, moale și silențios, care vă oferă un confort ridicat și o mobilitate crescută
    • Jacheta este rezistentă la vânt,- și impermeabilă cu cusături lipite și, de asemenea, este echipată cu detalii reflectorizante plasate inteligent pentru o vizibilitate sporită
    • Căptușeala din plasă periat asigură o ventilație excelentă, iar membrana din țesătura de suprafață împiedică pătrunderea umezelii - permițându-vă să vă mențineți uscat toată ziua
    • Certificată conform EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 4,4

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături