Jachetă Shell de înaltă vizibilitate S

Cod articol: 498719873399S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / schwarz
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 498719873399S
    EAN / GTIN 7330509434710
    Număr producător 498719873399S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil
    Guler căptușit cu fleece
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
    Zipper în căptușeală pentru transfer

    Finisaj
    Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecii reglabil cu scai, Capătul mânecii cu încheietură interioară

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunar interior cu buzunar pentru telefon, Buzunar interior din plasă
    Buzunar pentru documente în față
    Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate

    Reflex
    Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Fermoar robust ascuns cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Foaie de căptușeală
    Foaie de plasă periat

    Descriere:

    • O jachetă softshell, căptușită cu plasă, rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite
    • Perfectă pentru toamnă și primăvară, sau la temperaturi mai scăzute cu un strat suplimentar de fleece pe dedesubt
    • Cu glugă detașabilă și reglabilă, spate extins și buzunar mecanic pentru cardul de identitate pentru a simplifica intrarea și ieșirea de pe șantier
    • Jacheta shell este certificată conform EN ISO 20471, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

    Standard:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături