Geaca Microfleece pentru femei XS

Cod articol: 497310109933XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz / gelb
    Mărime unisex XS
    Tip produs Jachetă microfleece

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 497310109933XS
    EAN / GTIN 7330509684344
    Număr producător 497310109933XS

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
    Buclă cu bandă elastică

    Detalii
    Guler căptușit cu fleece
    Panouri în vizibilitate ridicată, pentru o vizibilitate sporită

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Reflex
    Reflectoare pe umeri și mâneci

    Descriere:

    • Jacheta din microfleece care funcționează la fel de bine ca un al doilea strat de îmbrăcăminte, cu detalii reflexe tăiate inteligent și panouri în highvis pentru vizibilitate sporită
    • Jacheta pentru femei ține frigul la distanță și oferă o senzație plăcută datorită materialului său
    • Pentru o potrivire optimă, spatele este prelungit și sunt disponibile benzi elastice atât la mâneci, cât și la tiv
    • Gulerul este căptușit cu fleece, iar jacheta are un fermoar cu două direcții

    Standard:

    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături