Geaca Microfleece pentru femei S

Cod articol: 497310108933S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 497310108933S
EAN / GTIN 7330509684252
Număr producător 497310108933S
L-Număr L00980 4233

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Buclă cu bandă elastică

Detalii
Guler căptușit cu fleece
Panouri în vizibilitate ridicată, pentru o vizibilitate sporită

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Reflex
Reflectoare pe umeri și mâneci

Descriere:

  • Jacheta din microfleece care funcționează la fel de bine ca un al doilea strat de îmbrăcăminte, cu detalii reflexe tăiate inteligent și panouri în highvis pentru vizibilitate sporită
  • Jacheta pentru femei ține frigul la distanță și oferă o senzație plăcută datorită materialului său
  • Pentru o potrivire optimă, spatele este prelungit și sunt disponibile benzi elastice atât la mâneci, cât și la tiv
  • Gulerul este căptușit cu fleece, iar jacheta are un fermoar cu două direcții

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături