Jachetă funcțională ușor căptușită pentru femei L

Cod articol: 497219779933L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 497219779933L
EAN / GTIN 7330509684634
Număr producător 497219779933L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală în mânecă, Căptușeală ușoară, Căptușeală Airmesh

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

Detalii
Logo imprimat pe piept, Imprimare pe mânecă
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Reflex
Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

Închidere frontală
Cerneapod cu fermoar din plastic cu două direcții

Descriere:

  • O jachetă ușoară căptușită pentru femei cu căptușeală airmesh, care este excelentă pentru a fi purtată în condiții meteorologice ușor mai reci
  • Grație construcției sale, airmesh-ul izolează în condiții reci, în timp ce respiră și transportă umezeala
  • Aceasta conferă hainei o potrivire mai bună și libertate de mișcare
  • Jacheta este rezistentă la vânt și impermeabilă la apă, cu respirabilitate și cusături lipite
  • Jacheta bicoloră are închidere în două direcții, detalii reflexe și o glugă detașabilă
  • Aparține colecției Unite și este disponibilă în trei combinații de culori diferite
  • Certificată conform EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3,2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături