Doamnelor jachetă de iarnă XS

Cod articol: 497119879900XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 497119879900XS
EAN / GTIN 7330509541708
Număr producător 497119879900XS
L-Număr L00980 4122

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Dezlipitor, ajustabilă
Închidere în căptușeală pentru transfer

Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Bucșău la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite, panouri din plasă în zonele majore de transpirație
Croială pentru femei, mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Cernere cu fermoar din plastic robust ascuns cu două direcții

Reflex
Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mâneci

Descriere:

  • Jachetă de iarnă extrem de funcțională, rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite și glugă detașabilă și reglabilă
  • Vestimentația are panouri din plasă este poziții atent selectate pentru a transporta umezeala departe de corp
  • Pentru o potrivire optimă, jacheta are coate pre-curbate și un fermoar cu două direcții
  • Terminalele mânecilor sunt reglabile și dispun de o încheietură interioară cu orificiu pentru degetul mare
  • Detalii reflectorizante discrete sunt amplasate în față, pe spate și pe brațe
  • Certificată conform EN 343, protecție împotriva ploii

Standard:

  • EN 343, Class 3.1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături