Dispozitiv de măsurat pentru intensităţi magnetice de câmp, Tip: 3873

Cod articol: 496970 3873
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 3-4 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±80.000 A/m
Eroare de toleranţă ±10±2% (DC) ±50±4% (AC) A/m
Lungime 133 mm
Lăţime 81 mm
Înălţime 32 mm
Greutate 0,23 kg
Tip produs Aparat de măsurare a intensităţii câmpului

Identificare și clasificare

Cod articol 496970 3873
Copiaţi
EAN / GTIN 2050002080768
Copiaţi
Număr producător 3873.001
Copiaţi
Producător Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de măsurat intensitatea câmpului, pentru măsurători confortabile şi practice. La controlul cu pulberi magnetice al fisurilor, piesele sunt magnetizate printr-un curent sau printr-un flux de curent de câmp. Pentru o afişare certă a fisurilor trebuie atinsă o intensitate magnetică minimă a câmpului. După finalizarea examinării, în mod obişnuit piesa se demagnetizează.
Datorită funcționării sale ușor de utilizat și a cadrului robust de protecție din cauciuc, DEUTROMETER este potrivit pentru zilele dificile de testare. DEUTROMETER măsoară câmpurile magnetice directe și alternante de joasă frecvență. Intensitatea câmpului de magnetizare și intensitatea câmpului rezidual pot fi măsurate direct una după alta.
  • Afişaj mare, iluminat
  • Câmpurile AC și DC sunt recunoscute automat. Acest lucru previne măsurătorile incorecte datorate setărilor incorecte ale aparatului.
  • Unitatea de măsură selectată este afișată direct pe afișaj.
  • Alarmă vizuală și sonoră a valorii limită pentru inspectarea rapidă a piesei de prelucrat
  • Afișarea simultană a valorii măsurate și a valorii maxime
  • Moduri de măsurare selectabile: Afișaj standard sau afișaj grafic cu bare pentru verificarea vizuală a valorii limită
  • Nu este necesară calibrarea
  • Îndeplineşte toate cerinţele conform capitolului 9.3 din EN ISO 9934-3:2002
  • Potrivit pentru activități de testare în conformitate cu capitolul 5.5.2 din EN ISO 17638

Proprietăți de măsurare:
  • Mărime de măsurat: Intensitatea câmpului magnetic H sau inducție B (în aer)
  • Unități de măsură: mT, A/cm, kA/m, Gauss
  • Metode de măsurare: DC = măsurarea unui câmp constant cu indicarea + sau − pentru semnul câmpului magnetic AC = valoarea efectivă într-un câmp alternativ (True RMS)
Domenii de utilizare:
  • Măsurarea câmpului alternativ/câmpului continuu (detectare automată)
  • Măsurarea câmpului alternativ/câmpului continuu (detectare automată cu controlul valorii limită)
  • Măsurarea câmpului continuu (de exemplu, pentru câmpurile reziduale)
  • Măsurarea câmpului alternativ (de exemplu, măsurarea intensității de magnetizare)

Livrare:

Inclusiv valiză de transport şi certificat de verificare

Accesorii opţionale:

Sonde cod 496972, cameră cu câmp zero și magnet de referință cu intensitate definită a câmpului