{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare - grosime pereţi | Consultaţi vârful de verificare Cod 496954 | |
Domeniu de măsurare - viteza sunetului | 100 m/s - 19.999 m/s | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Afişarea nivelului de încărcare al bateriei | Vizual şi acustic | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Lungime | 131 mm | |
Lăţime | 81 mm | |
Înălţime | 32 mm | |
Greutate inclusiv baterii fără cutia de protecţie | 175 g | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Aparat de măsurat grosimea peretelui |
Cod articol |
496950 1076B
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
2050001736901
Copiaţi |
|
Producător | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |