Set de folii de calibrare, 6 buc., Tip: A

Cod articol: 496940 A

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 15,00 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru domeniu de măsurare 0 µm - 1.250 µm
Număr de folii 6
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Folie de calibrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Descriere

Adaptat pentru:

Toate sondele şi aparatele Cod 496800 - 496912. Având în componenţă: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (valori aprox. pentru toate grosimile foliilor).