Jachetă multi-standard inerentă pentru femei L

Cod articol: 496915123389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Număr producător 496915123389L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar acoperit
Buzunare laterale acoperite cu nasturi metalici ascunși

Detalii
Guler înalt cu fermoar
Etichete externe de certificare

Închidere frontală
Fermoar robustă ascunsă din plastic cu un singur sens, Închidere frontală cu nasturi de împingere ascunși din plastic

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, fără metale

Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jacheta de damă ignifugată din material ripstop durabil cu rezistență bună la rupere pentru a rezista la solicitările grele de la locul de muncă
  • Jacheta are detalii inteligente, cum ar fi buzunarele duble de la piept cu fermoar acoperit, spatele prelungit și tivul de jos care poate fi ajustat cu scai pentru o potrivire confortabilă
  • Are reflectoare ignifuge cusute, închizătoare cu scai pe mâneci și guler înalt pentru o bună protecție
  • Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clasa 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 și IEC 61482-2 Clasa 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături