Set pneumatic de sângerare a frânelor

Cod articol: 4969-1/3
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
Cod articol 4969-1/3
EAN / GTIN 4000896149445
Număr producător 4969-1/3
L-Număr L60140 2028

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de aerisire frâne, pentru aspirarea lichidului de frână de la cilindrii de frână ai roților/etrierele de frână
  • Potrivit și pentru instalațiile ABS (atenie: respectați specificațiile producătorului)
  • Sistemul Venturi integrat generează vid cu ajutorul aerului comprimat, cu ajutorul căruia sistemul de frânare este aerisit
  • Inclusiv niplu universal din cauciuc pentru toate vehiculele
  • Furtunul transparent pentru aerisire frâne servește la controlul vizual
  • Consum aer 180 l/min / presiune de regim de la 6 până la 8 bar
  • Inclusiv racord de cuplare, diametrul nominal 7,2
  • Conținut:
    1 dispozitiv de aerisire frâne (volum recipient 0,75 l)
    1 recipient de completare cu ștuț fix
    1 recipient cu ștuț reglabil (volum recipient câte 1 litru)
  • Greutate netă (kg): 1.19 kg
  • Număr unelte: 3