Fișă pentru etrier de frână

Cod articol: 4968-5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4968-5
EAN / GTIN 4000896129379
Număr producător 4968-5
L-Număr L60140 1794

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îndepărtarea prafului lipit de frâne, a murdăriei și ruginii din etrierul de frână
  • Extra îngust (lățime 10 mm), adecvat pentru autovehicule japoneze
  • Răzuitor plat pe partea frontală pentru îndepărtarea resturilor grosiere
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 265 mm
  • Lungime l1: 155 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg