Cheie de sângerare a frânelor

Cod articol: 4968-11
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4968-11
    EAN / GTIN 4000896085729
    Număr producător 4968-11
    L-Număr L60140 3336

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Aerisirea frânelor fără demontarea roților
    schimbarea cilindrilor de frână ai roților, a cilindrului de frână principal precum și a racordurilor conductelor
    • Hexagon bilateral, deschidere identică a cheii
    • Curbată și îndoită
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: 11 mm
    • Dimensiuni / lungime: 236 mm
    • Greutate netă (kg): 0.1 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături