Fișă pentru etrier de frână

Cod articol: 4968-1
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4968-1
EAN / GTIN 4000896084739
Număr producător 4968-1
L-Număr L60140 691

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îndepărtarea prafului lipit de frâne, murdăriei și ruginii din etrierul frânei cu discuri
  • Dantura unilaterală împiedică deteriorarea manșonului antipraf de la pistonul de frână
  • 12 mm lățime
  • Răzuitor plat pe partea frontală pentru îndepărtarea resturilor grosiere
  • Dantura pilei: grosieră, unilaterală, danturată oblic
  • Mâner din plastic
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 260 mm
  • Lungime l1: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.