Cardigan de înaltă vizibilitate pentru femei XS

Cod articol: 496721203389XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496721203389XS
EAN / GTIN 7330509696859
Număr producător 496721203389XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricot greu, o parte periat, 380 g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Buclă cu bandă elastică

Bucățele
Bucșățele la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar, Buzunare frontale, unul cu inel D

Închidere frontală
Fermoar de plastic cu două căi, Fermoar frontal prevăzut cu o clapetă mică căptușită cu fleece

Funcționalitate
Croială pentru femei

Detalii
Glugă fixă

Reflectoare
Reflectoare pe umeri, mâneci și laterale

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

Descriere:

  • Jachetă hi-vis elegantă într-o țesătură tricotată confortabilă, concepută pentru silueta feminină
  • Reflectoarele conturate permit o mai mare respirabilitate și mobilitate
  • Jacheta are fermoare și este întărită cu țesătură soft shell pe umeri, mâneci și tivul din spate pentru o durabilitate sporită
  • Este o jachetă excelentă pentru timpul liber și pentru muncă
  • Certificată conform standardului EN ISO 20471, clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături