Cardigan de înaltă vizibilitate pentru femei M

Cod articol: 496721203389M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 496721203389M
    EAN / GTIN 7330509696828
    Număr producător 496721203389M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricot greu, o parte periat, 380 g/m².

    Finisaj
    Spate prelungit
    Buclă cu bandă elastică

    Bucățele
    Bucșățele la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar, Buzunare frontale, unul cu inel D

    Închidere frontală
    Fermoar de plastic cu două căi, Fermoar frontal prevăzut cu o clapetă mică căptușită cu fleece

    Funcționalitate
    Croială pentru femei

    Detalii
    Glugă fixă

    Reflectoare
    Reflectoare pe umeri, mâneci și laterale

    Reflex
    Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

    Descriere:

    • Jachetă hi-vis elegantă într-o țesătură tricotată confortabilă, concepută pentru silueta feminină
    • Reflectoarele conturate permit o mai mare respirabilitate și mobilitate
    • Jacheta are fermoare și este întărită cu țesătură soft shell pe umeri, mâneci și tivul din spate pentru o durabilitate sporită
    • Este o jachetă excelentă pentru timpul liber și pentru muncă
    • Certificată conform standardului EN ISO 20471, clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături