Jachetă Microfleece de înaltă vizibilitate pentru femei S

Cod articol: 496610105300S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 496610105300S
    EAN / GTIN 7330509646502
    Număr producător 496610105300S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Guler înalt cu fermoar
    Imprimare - Blåkläder, Imprimeu - BLÅKLÄDER îmbrăcăminte de lucru din 1959

    Funcționalitate
    Croială pentru femei

    Finisaj
    Buclă cu bandă elastică
    Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică

    Reflex
    Filă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Cerniera robustă din plastic cu un singur sens, clapetă interioară pentru vânt

    Descriere:

    • O jachetă ușoară și confortabilă confecționată din fleece anti-pilling
    • Ideal ca îmbrăcăminte exterioară mai ușoară sau ca al doilea strat
    • Jacheta are guler înalt, fermoar unidirecțional și elemente reflectorizante elastice largi pe trunchi, brațe și umeri pentru o vizibilitate sporită
    • Certificată conform EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L-> Clasa 3

    Standard:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături