Disc de rectificat de rezervă ∙ murdărie puternică ∙ 56 mm

Cod articol: 4961N-023S/5
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4961N-023S/5
EAN / GTIN 4000896187287
Număr producător 4961N-023S/5

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățare rapidă și simplă de rugină și de murdărie a suprafeței de contact de la butucii roților și discurile de frână cu suportul de șuruburi de roți
  • Elimină coroziunea și momentele de strângere greșite
  • Fixare cu arici, pentru schimbarea rapidă a discurilor abrazive
  • 5 discuri de abrazive de schimb pentru grad de murdărie mare⌀ exterior 56 mm, ⌀ interior maxim 23 mm
  • Degajare minimă de praf prin forma constructivă optimă si poroasă a discului
  • Fără scântei
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături