Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunar interior cu clapetă
Detalii
Buclă pe spate
Guler înalt cu fermoar acoperitor
Extern. etichete de certificare
Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Bordelușă reglabilă cu velcro
Reflex
Detalii reflectorizante
Închidere frontală
Cercetare robustă ascunsă unu- way metalic cu fermoar
Funcționalitate
Lăptușit, Repelent la ulei, murdărie și apă
Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Descriere:
- Jachetă anti-flăcări rezistentă pentru iarnă cu fermoar metalic robust, cu un singur sens, ascuns și buzunare practice
- Panou de spate cu burtieră și coate pre-curbate pentru un confort sporit
- Detalii reflectorizante care asigură o vizibilitate sporită
- Tesatura are o clasificare a arcului electric de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
- Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 clasa 2
- EN ISO 11611 clasa 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1