Jachetă de iarnă cu protecție împotriva flăcărilor 4XL

Cod articol: 4961151699944XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / grau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4961151699944XL
EAN / GTIN 7330509547199
Număr producător 4961151699944XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Buzunare
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunar interior cu clapetă

Detalii
Buclă pe spate
Guler înalt cu fermoar acoperitor
Extern. etichete de certificare

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Bordelușă reglabilă cu velcro

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Cercetare robustă ascunsă unu- way metalic cu fermoar

Funcționalitate
Lăptușit, Repelent la ulei, murdărie și apă

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală

Descriere:

  • Jachetă anti-flăcări rezistentă pentru iarnă cu fermoar metalic robust, cu un singur sens, ascuns și buzunare practice
  • Panou de spate cu burtieră și coate pre-curbate pentru un confort sporit
  • Detalii reflectorizante care asigură o vizibilitate sporită
  • Tesatura are o clasificare a arcului electric de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 clasa 2
  • EN ISO 11611 clasa 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături