Polizor de butuci de roți

Cod articol: 4960R-160/4
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4960R-160/4
EAN / GTIN 4000896218820
Număr producător 4960R-160/4
L-Număr L60140 4549

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățare rapidă și simplă de rugină și de murdărie a suprafeței de contact de la butucii roților și discurile de frână cu suportul de șuruburi de roți
  • Elimină coroziunea și momentele de strângere greșite
  • Pentru butuci de roată de până la ∅ 160 mm la autoturisme
  • Diametru interior: 75 mm ⌀
  • Turație maxim 500 rot./min
  • Set din 4 piese ∙ conținut:
    1 corp de bază
    3 discuri abrazive ⌀ 160 mm
  • hexagon exterior de 11 mm cu 3 suprafețe de contact pentru prindere, de ex. pe mașini de găurit pneumatice, cu acumulatori, precum și cu alimentare de la rețea
  • Uzură redusă: circa 100 vehicule per disc
  • Degajare minimă de praf prin forma constructivă optimă si poroasă a discului
  • Fără scântei
  • Număr unelte: 4