Carotă SHOCKWAVE 22MM

Cod articol: 49569810
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49569810
EAN / GTIN 045242321100
Număr producător 49569810

Descriere

Descriere:

  • 8 TPI pentru găuri curate, fără bavuri
  • Subțire de 0,6 mm pentru o frecare redusă, cu până la 40% mai rapidă
  • Fierăstrău de găurit plat optimizat pentru găurirea de tablă subțire și materiale plastice
  • Compatibil cu priza hexagonală 1/4 = cheie cu impact
  • Shete de oprire a scufundării previne blocarea pe material
  • Bi-metal cu 8% cobalt pentru cea mai bună durată de viață a sculei
  • Marc de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu scule fără fir

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave Holesaw 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături