Carotă diamantată 44MM DIAMOND PLUS

Cod articol: 49565640
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49565640
EAN / GTIN 045242308491
Număr producător 49565640
L-Număr L00800 2251

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de găurit cu vârf diamantat și ferăstraiele de găurit sunt ideale pentru utilizarea profesională în materiale foarte dure, cum ar fi porțelanul, gresia porțelanată, plăcile din piatră artificială, fonta sau fibra de sticlă
  • Ferăstraiele de găurit Diamond Plus® impresionează prin progresul rapid de găurire chiar și în cele mai dure materiale
  • Puțină apă: spre deosebire de ferăstraiele de găurit cu diamant convenționale, ferăstraiele de găurit Diamond Plus® necesită foarte puțină apă
  • Este suficientă o scurtă imersie a fierăstrăului de găuri înainte de găurire și o udare ocazională între timp
  • Găuri curate: accesoriile Diamond Plus® obțin rezultate de găurire mai curate fără a deteriora suprafața
  • Durabilitate: particulele de diamant de înaltă calitate și o matrice de legătură optimă asigură un progres rapid al găuririi și o durabilitate sporită în același timp
  • Viață de viață: corpul stabil al burghiului garantează o concentricitate îndelungată
  • Îndepărtarea miezului de burghiu: fantele de ejecție laterale facilitează îndepărtarea miezului de burghiu
  • Versatilitate: ferăstraiele de găurit Diamond Plus® pot fi utilizate și cu polizoare unghiulare (fără fir) prin utilizarea unui adaptor special

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: 44 mm 5/8″ x 18

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături