Carotă de găurit cu dinți TCT 64 mm, Hole Dozer

Cod articol: 49560727
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 49560727
    EAN / GTIN 045242504183
    Număr producător 49560727
    L-Număr L01490 114

    Descriere

    Descriere:

    • Durată de viață a sculei de până la 10 ori mai lungă și rezistență mai mare la căldură în comparație cu ferăstraiele de găurit bi-metalice standard
    • Danturare agresivă de 4 TPI cu spațiu mare pentru așchii pentru o curățare mai rapidă
    • Danturare restrânsă pentru o rezistență mai mică
    • Decupații unice pentru o îndepărtare mai ușoară a miezului de găurire și o pârghie mai bună în cazul materialelor subțiri
    • Arii de aplicare: Prelucrarea metalelor (oțel inoxidabil, oțel aliat, aluminiu) și materiale compozite (plastic, materiale sandwich, plăci de pardoseală disipative, fibră de sticlă, panouri acoperite, lemn cu cuie)

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere: 41
    • Profunditatea maximă de tăiere: 41
    • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 41
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: TCT Hole Dozer Holesaw 64 mm - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături