Carotă cu vârf HM 22 mm -1ST

Cod articol: 49560704
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560704
EAN / GTIN 045242503995
Număr producător 49560704
L-Număr L01490 62

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață a sculei de până la 10 ori mai lungă și rezistență mai mare la căldură în comparație cu ferăstraiele de găurit bi-metalice standard
  • Danturare agresivă de 4 TPI cu spațiu mare pentru așchii pentru o curățare mai rapidă
  • Danturare restrânsă pentru o rezistență mai mică
  • Decupații unice pentru o îndepărtare mai ușoară a miezului de găurire și o pârghie mai bună în cazul materialelor subțiri
  • Arii de aplicare: Prelucrarea metalelor (oțel inoxidabil, oțel aliat, aluminiu) și materiale compozite (plastic, materiale sandwich, plăci de pardoseală disipative, fibră de sticlă, panouri acoperite, lemn cu cuie)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 41
  • Profunditatea maximă de tăiere: 41
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 41
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: TCT Hole Dozer Holesaw 22 mm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături