Carotă diamantată 1/4″ Hex 15 mm

Cod articol: 49560513
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560513
EAN / GTIN 045242223787
Număr producător 49560513
L-Număr L00800 2329

Descriere

Descriere:

  • Burghiele și ferăstraiele cu vârf diamantat sunt ideale pentru utilizarea profesională în materiale foarte dure, cum ar fi porțelanul, gresia porțelanată, plăcile din piatră artificială, fonta sau fibra de sticlă
  • Ferăstraiele de găurit Diamond Plus® impresionează prin progresul rapid de găurire chiar și în cele mai dure materiale
  • Puțină apă: Spre deosebire de ferăstraiele de găurit cu diamant convenționale, ferăstraiele de găurit Diamond Plus® necesită foarte puțină apă
  • Este suficientă o scurtă imersie a fierăstrăului de găurit înainte de găurire, precum și o udare ocazională între timp
  • Găuri curate: Accesoriile Diamond Plus® obțin rezultate de găurire curate, fără a deteriora suprafața
  • Viață: Particulele de diamant de înaltă calitate, precum și o matrice de lipire optimă asigură un progres rapid al găuririi și o durată de viață sporită în același timp
  • Viață de viață: Corpul stabil al burghiului garantează o concentricitate îndelungată
  • Îndepărtarea miezului de burghiu: Fantele de ejecție laterale facilitează îndepărtarea miezului de burghiu
  • Versatilitate: Ferăstraiele de găurit Diamond Plus® pot fi utilizate și cu polizoare unghiulare (fără fir) prin utilizarea unui adaptor special

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: 15 mm ¼″ Hex

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături