Set de lame de rezervă pentru tăietorul circular

Cod articol: 49560290
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560290
EAN / GTIN 045242346370
Număr producător 49560290
L-Număr L00800 1743

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăierea deschiderilor pentru țevile de ventilație, ventilatoare, lumini încastrate sau difuzoare
  • Include o placă de colectare a prafului pentru lucrări cu praf redus deasupra capului
  • Pentru diametre de la 51 la 178 mm
  • Grilă de diametre marcată cu laser la 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
  • Adecvată pentru tăierea plăcilor de gips-carton (grosime maximă de 25 mm) și a plăcilor de tavan

Caracteristică:

  • Conţinut: Burghiu central, 2 cuțite și cheie hexagonală
  • Conținut pachet: 4
  • Varianta de produs: Consumabile pentru tăietor de găuri reglabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături