Carotă de găurit Bi-Metal 140 mm, Hole Dozer

Cod articol: 49560247
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560247
EAN / GTIN 045242193592
Număr producător 49560247
L-Număr L01490 155

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie de ultimă generație pentru o durată de viață de neegalat
  • Geometria dinților - Dințișor variabil 4 - 6 TPI Vario cu unghi pozitiv de 10°: - Tăieri mai rapide și mai agresive
  • - Mai puțină generare de căldură pentru o durată de viață mai lungă a dinților
  • - Adâncimi mai mari ale dinților pentru o mai bună îndepărtare a materialului
  • - Dinții cu formă specială reduc blocarea în materialele subțiri
  • - Setarea pasului dinților reduce frecarea
  • - Este necesară mai puțină presiune datorită designului agresiv al dinților și îndepărtării bune a materialului
  • Materialul dinților - aliaj HSS de înaltă calitate cu un conținut de 8% cobalt pentru cea mai bună durată de viață a sculei chiar și în metal
  • - Construcție bimetalică - Dințișor HSS sudat electronic pe un corp din oțel special pentru o calitate optimă a tăierii și o durată de viață lungă a sculei
  • - Rezistența ridicată la uzură a aliajului HSS de înaltă calitate face ca ferăstraiele de găurit să fie ideale pentru lucrări solicitante, de exemplu pentru tăieturi în oțel inoxidabil, metale rezistente la acizi, precum și materiale mai moi, cum ar fi lemnul
  • Corpul ferăstrăului de găuri - corpul din oțel cu grosimea de 1,27 mm este foarte stabil și în același timp inerent elastic
  • - Adâncimea efectivă de tăiere de 41 mm
  • Spate robust - Spatele din oțel puternic asigură o stabilitate ridicată și mai puține vibrații
  • - 4 orificii pentru știfturi pentru blocarea ușoară a adaptorului
  • - Partea din spate circulară fabricată cu precizie pentru o concentricitate optimă, deosebit de importantă pentru ferăstraiele pentru găuri cu diametru mai mare
  • Crestăturile unice facilitează îndepărtarea miezului de foraj
  • Aplicații: - Procesele de producție de ultimă generație asigură o concentricitate precisă, astfel încât ferăstraiele de găurit pot fi utilizate atât în scule portabile, cât și în scule staționare
  • Această gamă de ferăstraie de înaltă calitate este soluția perfectă pentru tăiere: - Oțel cu rezistență la tracțiune de până la 1000 N/mm - Oțel inoxidabil și oțel rezistent la acizi - Metale neferoase - Fontă - Aluminiu - Lemn - Panouri MDF - Plăci de gips-carton - Materiale sandwich - Materiale plastice..

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 41
  • Profunditatea maximă de tăiere: 41
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 41
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Hole Dozer Holesaw - 140 mm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături