Carotă bi-metal 14 mm HOLE DOZER

Cod articol: 49560002
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560002
EAN / GTIN 045242271061
Număr producător 49560002
L-Număr L01490 167

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie de ultimă generație pentru o durată de viață a sculei de neegalat
  • Geometria dinților - Dințișor variabil 4 - 6 TPI Vario cu unghi pozitiv de 10°: - Tăieri mai rapide și mai agresive
  • - Generare mai mică de căldură pentru o durată de viață mai lungă a dinților
  • - Adâncimi mai mari ale dinților pentru o mai bună îndepărtare a materialului
  • - Dinții cu formă specială reduc blocarea în materialele subțiri
  • - Pasul dinților setat reduce frecarea
  • - Datorită danturii agresive și îndepărtării bune a materialului, este necesară o presiune de contact mai mică
  • Material dinte - Aliaj HSS de înaltă calitate cu un conținut de 8% cobalt pentru o durată de viață optimă a sculei chiar și în metal
  • - Construcție bimetalică - Dințișor HSS sudat electronic pe un corp din oțel special pentru o calitate optimă a tăierii și o durată de viață lungă a sculei
  • - Rezistența ridicată la uzură a aliajului HSS de înaltă calitate face ca ferăstrăul de găurit să fie ideal pentru lucrări dificile, de exemplu pentru tăieturi în oțel inoxidabil, metale rezistente la acizi, precum și materiale mai moi, cum ar fi lemnul
  • Corpul ferăstrăului de găurit - corpul din oțel cu grosimea de 1,27 mm este foarte stabil și, în același timp, elastic în mod inerent
  • - Adâncimea efectivă de tăiere de 41 mm
  • Spate robust - Spatele din oțel puternic asigură o stabilitate ridicată și mai puține vibrații
  • - 4 orificii pentru știfturi pentru blocarea ușoară a adaptorului
  • - Partea din spate circulară fabricată cu precizie pentru o concentricitate optimă, deosebit de importantă pentru ferăstraiele de găurit cu diametre mai mari
  • Scoaterea unică facilitează îndepărtarea miezului de găurit
  • Aplicații: - Procesele de producție de ultimă generație asigură o concentricitate precisă, astfel încât ferăstraiele de găurit pot fi utilizate atât în uneltele portabile, cât și cu echipamente fixe
  • Această gamă de ferăstraie de găurit de înaltă calitate este soluția perfectă pentru tăiere: - Oțel cu rezistență la tracțiune de până la 1000 N/mm2 - Oțel inoxidabil și oțel rezistent la acizi - Metale neferoase - Fontă - Aluminiu - Lemn - Panouri MDF - Plăci de gips-carton - Materiale sandwich - Plastic

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 41
  • Profunditatea maximă de tăiere: 41
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 41
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Hole Dozer Holesaw - 14 mm - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.