Jachetă fleece rezistentă la vânt XXXL

Cod articol: 495525249900XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 495525249900XXXL
EAN / GTIN 7330509485385
Număr producător 495525249900XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece în 3 straturi, laminat, impermeabil, rezistent la vânt, respirabil, 280 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Terminalul mânecilor cu găuri pentru degetul mare

Buzunare
Buzunarul de la piept cu fermoar
Buzunarele frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Detalii
Gulerul căptușit cu poliester
D. inel

Funcționalitate
Material respirabil și rezistent la vânt

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Cerneapod robust ascuns cu fermoar din plastic unidirecțional

Rezistență
Umerii și mânecile ranforsate

Descriere:

  • Jachetă din fleece durabilă, dintr-un material respirabil și rezistent la vânt
  • Pentru o rezistență extrem de mare la uzură, jacheta din fleece are întărituri CORDURA® pe zonele expuse, cum ar fi umerii, coatele, partea din față, spatele și mânecile
  • Acesta are, de asemenea, mai multe buzunare funcționale, cum ar fi un buzunar pe piept, buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare
  • Pentru un confort sporit, jacheta fleece poate fi ajustată la tiv cu un cordon, iar capetele mânecilor au orificii pentru degetul mare
  • Este echipată cu detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită

Livrare:


1 pachet în pungă de plastic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături