Jachetă fleece rezistentă la vânt XL

Cod articol: 495525249900XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă microfleece

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 495525249900XL
    EAN / GTIN 7330509485354
    Număr producător 495525249900XL
    L-Număr L00980 5439

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, fleece în 3 straturi, laminat, impermeabil, rezistent la vânt, respirabil, 280 g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
    Terminalul mânecilor cu găuri pentru degetul mare

    Buzunare
    Buzunarul de la piept cu fermoar
    Buzunarele frontale cu fermoar și două buzunare interioare

    Detalii
    Gulerul căptușit cu poliester
    D. inel

    Funcționalitate
    Material respirabil și rezistent la vânt

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Închidere frontală
    Cerneapod robust ascuns cu fermoar din plastic unidirecțional

    Rezistență
    Umerii și mânecile ranforsate

    Descriere:

    • Jachetă din fleece durabilă, dintr-un material respirabil și rezistent la vânt
    • Pentru o rezistență extrem de mare la uzură, jacheta din fleece are întărituri CORDURA® pe zonele expuse, cum ar fi umerii, coatele, partea din față, spatele și mânecile
    • Acesta are, de asemenea, mai multe buzunare funcționale, cum ar fi un buzunar pe piept, buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare
    • Pentru un confort sporit, jacheta fleece poate fi ajustată la tiv cu un cordon, iar capetele mânecilor au orificii pentru degetul mare
    • Este echipată cu detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită

    Livrare:


    1 pachet în pungă de plastic

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături