Execuţie:
Durometru universal cu sistem de măsurare video. IMPRESSIONS™ v4. Încărcarea sarcinii de probă în circuitul închis de reglare (celulă de sarcină, sistemul Closed-Loop). Camera încorporată de 11 megapixeli cu funcţie zoom, focalizare automată şi evaluare inteligentă a imaginilor asigură o măsurare rapidă şi exactă a amprentei verificate. Programul software IMPRESSIONS™ controlează automat verificările şi oferă o evaluare complet automată a imaginilor amprentei verificate a durităţii, precum şi o arhivare a rezultatelor măsurării. Ecran tactil industrial, cu rezoluţie mare. NEXUS 7700G2 este echipat cu un sistem de schimbare rapidă pentru lentilele pentru tubul pivotant, permițând schimbarea lentilelor-obiectiv în câteva secunde.
Aplicaţie:
Durimetrul universal NEXUS 7700 poate fi folosit pentru toate verificările durităţii conform Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell şi Knoop. În afară de aceasta, pot fi efectuate verificări ale durităţii plasticului (presiunea bilei) şi verificări conform HVT şi HBT.
Standard:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Livrare:
Software de testare IMPRESSIONS™ v4, obiectiv cu mărire 10 (pentru materiale feroase), măsuță de testare ⌀ 80 mm, con Rockwell 120 de grade cu placă de comparare a durităţii HV 10 (rasterizată), suport pentru bile 2,5 mm DRM., fiecare incluzând certificatul de testare ASTM/ISO. Inclusiv ambalajul de expediere.
Notă:
Livrarea va fi facturată separat. Consultați tehnicianul de testare pentru calibrarea etapelor și procedurilor de încărcare necesare. În funcție de forța de testare și de duritatea preconizată, pot fi necesare obiective suplimentare. La cerere sunt disponibile accesorii suplimentare, cum ar fi mesele motorizate XY.