{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 0,1 HV | |
Afişaj | Ecran tactil color de 6,5 inch HD | |
Afişare cifră de duritate | 5 cifre | |
Procedeu de verificare | Vickers-Makro / Knoop | |
Interfaţă | USB | |
Microscop electronic de măsurare integrat | da | |
Operare | Motorizat | |
Grosisment până la (× ori) | 600 | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 0,01 kg - 2 kg | |
Lăţime maximă de probă | 170 mm | |
Înălţime maximă de probă | 125 mm | |
Alimentare cu energie electrică | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Lungime | 525 mm | |
Lăţime | 323 mm | |
Înălţime | 688 mm | |
Greutate | 75 kg | |
Număr de obiective | 4 | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495081 401G2 | |
EAN / GTIN | 2050002075580 |