{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 0,1 HR | |
Afişaj | Valoarea durităţii, scală, sarcina de încercare, timp de oprire, revizuirea toleranţei GO/NG, abatere standard | |
Procedeu de verificare | Rockwell | |
Denumirea producătorului | HR-320MS | |
Interfaţă | Interfaţă RS232; SPC / Digimatic | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Scale Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Operare | Motorizat | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Forţă de încercare cu sarcină iniţială | 3; 10 kg | |
Lăţime maximă de probă | 180 mm | |
Înălţime maximă de probă | 180 mm | |
Alimentare cu energie electrică | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Lungime | 516 mm | |
Lăţime | 235 mm | |
Înălţime | 780 mm | |
Greutate | 46 kg | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495080 HR320 | |
Număr producător | 963-231D |