{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 1 HR | |
Afişaj | Ecran tactil 6,5 inch | |
Procedeu de verificare | Rockwell / Super-Rockwell | |
Denumirea producătorului | NEXUS 610RS | |
Interfaţă | USB-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Scale Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Operare | Motorizat | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Forţă de încercare cu sarcină iniţială | 3; 10 kg | |
Lăţime maximă de probă | 250 mm | |
Înălţime maximă de probă | 165 mm | |
Alimentare cu energie electrică | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Lungime | 505 mm | |
Lăţime | 250 mm | |
Înălţime | 855 mm | |
Greutate | 82 kg | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495073 605RS |