Sondă UCI pentru alphaDUR II şi alphaDUR mini II 49 N

Cod articol: 495043 49
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină de verificare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 19,5 mm
    Sarcină de verificare 49 N
    Lungime 175 mm
    Greutate 190 g
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Tip produs Sondă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 495043 49
    EAN / GTIN 2050001659712

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Durometre UCI alphaDUR II cod 495042 şi alphaDur mini II cod 495047.

    Notă:

    Mai multe modele pentru măsurarea alezajelor, canalelor sau roţilor dinţate sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături