CNC instrument de rectificat roata de rectificat diamant rășină 100x35x20 mm BL76 oțel / HSS

Cod articol: 494985
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494985
EAN / GTIN 9003174949855
Număr producător 494985

Descriere

Descriere:

Cu acest disc diamantat rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Seturi de discuri de rectificare pentru prelucrare completă în gama de granule diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și o concentrație mare de boabe măresc durata de viață în comparație cu discurile de măcinare uscate de mai multe ori.

Caracteristică:

  • Formă: 11V9 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 76
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 2 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 35 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Pentru măcinare umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Împământare răcitor

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături