Jachetă multinorm Softshell High vis Yellow/Navy Blue L.

Cod articol: 494815603389L
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex L

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494815603389L
EAN / GTIN 7330509787304
Număr producător 494815603389L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 29% bumbac, 11% poliamidă, 6% poliuretan, 5% poliester, 3% aramidă, 2% antistatic, softshell în 3 straturi, rezistent la flacără, antistatic, laminat, stropiri chimice(EN13034), 490 g/m²

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Funcționalitate
Respinge uleiul, murdăria și apa, Fără metal, Material respirabil rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă

Detalii
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete externe
Clipuri din plastic
Buclă în D
Buzunare plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, Bandă reflectorizantă rezistentă la flacără cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust și ascuns cu un singur sens din plastic, Închidere frontală cu Nasturi de apăsare ascunse din plastic

Finisaj
Terminal de mânecă cu bandă elastică și brățară

Descriere:

  • Jacheta softshell fără metal și poliester în Hi-vis care este inerent ignifugă
  • Jacheta rezistentă la vânt și apă este fabricată din material softshell și are o respirabilitate excelentă
  • De asemenea, are un spate extins, mâneci pre-curbate și manșete la capetele mânecilor care îmbunătățesc confortul deja fantastic
  • Jacheta este echipată cu două bucle de gaz, care sunt cercuri în care se pot agăța detectoare de gaz și contoare de oxigen
  • Aceasta face ca jacheta softshell să fie extrem de utilă pentru munca în, de exemplu, medii petrochimice sau în industria petrolului și a gazelor naturale
  • Este certificată conform
    • EN 1149-5
    • EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături