Disc de tăiere 150x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST HSS

Cod articol: 494701
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494701
EAN / GTIN 9003174947011
Număr producător 494701
L-Număr L50140 782

Descriere

Descriere:

Lama CBN PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din oțel de mare viteză (HSS). Datorită sistemului inovator de legare, în combinație cu calitatea adecvată a cerealelor, se pot obține performanțe perfecte de tăiere și o durată maximă de viață a sculei. Tăierea extrem de rece a acestor instrumente are ca rezultat cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ceea ce va duce procesele de lucru la un nou nivel de performanță.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1R
  • Dimensiunea boabelor: 151
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: HSS
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 1 - 7
  • Dimensiune (D x D x H): 150 x 1 x 20 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 1 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanță de tăiere perfectă datorită unui sistem inovator de legare și a unei calități adecvate a cerealelor

Aplicaţie:

  • Lama CBN de mare capacitate pentru utilizare pe HSS
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare

Recomandare:

  • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu alimentare manuală sau automată

Caracteristici speciale:
  • Se taie la rece
  • Rezistență optimă la uzură
  • Cea mai mare durată de viață a

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături