Menghină de precizie 15 mm

Cod articol: 494480 15
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 15 mm
Deschidere maximă b 14,5 mm
Înălţimea bacurilor C 6 mm
Lungimea totală a 50 mm
Lăţime totală B 15 mm
Înălţime totală c 15 mm
Material menghină Alamă cromată
Tip produs Menghină de verificare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Număr producător 494480 15

Descriere

Execuţie:

Menghină de precizie, versiunea din alamă cromată, respectiv aluminiu eloxat. Ideal pentru piese mici, de exemplu pe microscoape şi proiectoare de profiluri sau cu instrumente de măsurare a rugozităţii. Precizie unghiulară 0,04 mm, bacuri interschimbabile din oţel călit, inoxidabil, dar şi din material plastic. Bacuri de strângere fixe cu prisme V pentru piese cilindrice. Prisma V suplimentară de pe bacul de strângere fix, dar şi canalele de fixare de pe laturile longitudinale sporesc posibilităţile de utilizare.