Set de asamblare D

Cod articol: 494471 D
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ prindere interioară 17 mm - 50 mm
⌀ prindere exterioară 0 mm - 55 mm
Tip produs Set strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Număr producător 269983 / AUFBAUSET 3

Descriere

Execuţie:

Seturi de piese modulare, flexibile, cu posibilităţi multiple de întrebuinţare, din componente de aluminiu de înaltă calitate, cu suprafaţă durabilă din strat dur. Toate seturile de piese pot fi extinse în funcţie de scopul utilizării.
Montare orizontală și verticală pe cremalieră (exclusiv setul pentru fixare Cod 494475).
Mandrină manuală cu trei bacuri pentru prinderea interioară şi exterioară a pieselor cu rotaţie simetrică. Bacuri reversibile, fără a fi necesară folosirea sculelor.

Livrare:

Inclusiv 3 ştifturi cilindrice ataşabile pentru prinderea pieselor mici, pentru tensionarea sporită a pieselor mici în afara bacurilor, pentru accesibilitate completă.