Sisteme de prindere pentru microscoape video GARANT 300 mm

Cod articol: 494430 300
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime ramă cu raster interior 368 mm
Lăţime ramă cu raster interior 256 mm
Lungime ramă cu raster exterior 432 mm
Lăţime ramă cu raster exterior 320 mm
Tip produs Set strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494430 300
EAN / GTIN 2050002078413

Descriere

Execuţie:

Seturi de bază special create pentru microscoapele video GARANT, cu rol de fixare a componentelor miniaturizate. Elementele de strângere pot fi poziţionate rapid şi sigur pe rama cu raster. Seturile pot fi completate cu diverse elemente standard, în funcţie de necesarul individual.

Adaptat pentru:

Microscoape - video GARANT cu domeniu de măsurare 300 × 200 mm.

Livrare:

Ramă cu raster, 2 plăci adaptoare, 2 cleme de asamblare, 3 piese dinţate de legătură, 2 biele reglabile, 1 clemă de prindere cu cep, 3 coloane de strângere cu arcuri, material pentru îmbinare şi geantă de păstrare.

Notă:

Celelalte elemente de strângere se livrează la cerere. De ex. întinzător paralel, păpuşă mobilă cu vârfuri, şine transversale.