Palpator cu bilă de rubin ceramic lungime 100 mm 6 mm

Cod articol: 494236 6
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 100 mm
lungime lucru efectivă 88,5 mm
⌀ bilei D 6 mm
⌀ S al cozii 4,5 mm
Racord filetat M4
Material vârf Rubin
Material coadă Ceramică
Greutate 6,3 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494236 6
EAN / GTIN 2050001740601

Descriere

Execuţie:

Palpatoare pentru aparate de măsurat şi maşini-unelte, din ceramică cu racord filetat M4.

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.