Palpator cu bilă de rubin ceramic lungime 50 mm 4 mm

Cod articol: 494234 4
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 50 mm
lungime lucru efectivă 33,5 mm
⌀ bilei D 4 mm
⌀ S al cozii 3 mm
Racord filetat M4
Material vârf Rubin
Material coadă Ceramică
Greutate 3,9 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494234 4
EAN / GTIN 2050002041035
Număr producător A-5003-0233

Descriere

Execuţie:

Palpatoare pentru aparate de măsurat şi maşini-unelte, din ceramică cu racord filetat M4.

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.