Palpator, formă cilindrică, ⌀ cilindrului D: 2Rmm

Cod articol: 494230 2R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cilindrului D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 20 mm
lungime lucru efectivă 7,2 mm
⌀ cilindrului D 2 mm
Racord filetat M2
Material coadă Rubin
Greutate 0,5 g
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 494230 2R
EAN / GTIN 2050000973567
Producător Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descriere

Execuţie:

Palpator cilindric cu rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.