Palpator cu bilă de rubin Lungime 40 mm, ⌀ bilei D: 2mm

Cod articol: 494224 2
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 40 mm
lungime lucru efectivă 32,5 mm
⌀ bilei D 2 mm
⌀ S al cozii 1,5 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Carbură
Greutate 1,29 g
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 494224 2
Copiaţi
EAN / GTIN 2050000973482
Copiaţi
Producător Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

Descărcări și documente

Produse potrivite