Palpator cu bilă de rubin Lungime 10/11 mm 6 mm

Cod articol: 494220 6
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime L 10 mm
    lungime lucru efectivă 10 mm
    ⌀ bilei D 6 mm
    ⌀ S al cozii 2,5 mm
    Racord filetat M2
    Material vârf Rubin
    Material coadă Oţel
    Greutate 0,9 g
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 494220 6
    EAN / GTIN 2050000973437

    Descriere

    Execuţie:

    Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

    Notă:

    La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături