Jachetă de înaltă vizibilitate din microfleece XS

Cod articol: 494110103300XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb
    Mărime unisex XS
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 494110103300XS
    EAN / GTIN 7330509509746
    Număr producător 494110103300XS

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Guler înalt cu fermoar
    Imprimare - Blåkläder, Imprimeu - BLÅKLÄDER îmbrăcăminte de lucru din 1959

    Finisaj
    Cu manșeta cu bandă elastică
    Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică

    Reflex
    Filă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Fermoar din plastic robust cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt

    Descriere:

    • Jachetă din microfleece Hi-Vis din fleece ușor, anti-pilling, potrivită fie ca jachetă, fie ca strat intermediar
    • Certificabilă până la 60 de grade
    • Certificată conform EN ISO 20471, XS-S clasa 2, M-4XL clasa 3

    Standard:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături